text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Csiszolókorong sarokcsiszolókhoz 27E 178x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X csiszolótárcsával a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el célját. A CERABOND X egy forradalmi kötési rendszer és egy speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló

Cikkszám 1Q850237
Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 4
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A PREMIUM CERABOND X csiszolótárcsával a sarokcsiszolóhoz garantáltan gyorsabban éri el célját. A CERABOND X egy forradalmi kötési rendszer és egy speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával hihetetlenül tartós agresszivitást ér el, így a legjobb és leggyorsabb megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához igényes alkalmazásokban. Egyedülálló élettartama csökkenti a korongcserét, így hatékonyan takarít meg munkaórákat. A CERABOND X segítségével Ön minden kihívásra felkészült.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q850237
EAN 9003173013007
UBB 500700813560
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34401849
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.