text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** csiszolókorong sarokcsiszolókhoz 27A 115 x 22,23 CA 80 Q- B CERABOND-X


A PREMIUM CERABOND X csiszolókorong tökéletes megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához, ahol robusztus szerszámra van szükség. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a csiszolókorong rendkívül magas anyageltávolítást, valamint kivételesen hosszú élettartamot biztosít. A legjobb eredményeket ezzel a lapátos tárcsával nagy teljesítmén

Cikkszám 7V695068
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Kerámia
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM CERABOND X csiszolókorong tökéletes megoldás acél és rozsdamentes acél megmunkálásához, ahol robusztus szerszámra van szükség. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően ez a csiszolókorong rendkívül magas anyageltávolítást, valamint kivételesen hosszú élettartamot biztosít. A legjobb eredményeket ezzel a lapátos tárcsával nagy teljesítményű sarokcsiszolókon érheti el.

Cikkszámok

Cikkszám 7V695068
EAN 9003173128831
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34576551
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.