text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Pattintókorongok 34429830


A PREMIUM TWINFLAP csiszolókorong nagy teljesítményével és innovatív kialakításával nyűgöz le. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kerámiaszemcsék és a cirkónium-alumínium-oxid kombinációjának köszönhetően maximális élettartam mellett a legmagasabb anyagleválasztási arányt éri el. A TWI

Cikkszám 0L961757
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM TWINFLAP csiszolókorong nagy teljesítményével és innovatív kialakításával nyűgöz le. Ez a szerszám pillanatok alatt megbirkózik az acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáival. A kerámiaszemcsék és a cirkónium-alumínium-oxid kombinációjának köszönhetően maximális élettartam mellett a legmagasabb anyagleválasztási arányt éri el. A TWINFLAP csiszolókoronggal minden csiszolási feladatot jól végezhet el.

Cikkszámok

Cikkszám 0L961757
EAN 9003173019474
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34429830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.