text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pattintókorong A120-B 125X22


Ez a BASIC csiszolókorong ideálisan alkalmas az acélminőségek széles skálájához. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítésről, ezzel a tárcsával garantáltan finom felületi struktúrát kap a munkadarabon, nem utolsósorban az alkalmazott csiszolószemcséknek köszönhetően. Semmi sem áll a munka hatékony elvégzésének útjába.

Cikkszám 9M970286
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

Ez a BASIC csiszolókorong ideálisan alkalmas az acélminőségek széles skálájához. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítésről, ezzel a tárcsával garantáltan finom felületi struktúrát kap a munkadarabon, nem utolsósorban az alkalmazott csiszolószemcséknek köszönhetően. Semmi sem áll a munka hatékony elvégzésének útjába.

Cikkszámok

Cikkszám 9M970286
EAN 9003172002996
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34206892
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.