text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszolótárcsa dm175xW25x32mm 60 normál korund


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kisker

Cikkszám 8A351168
Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 175
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 175
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 175
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 175
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 8A351168
EAN 9003170029629
UBB 500683022106
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2962
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.