text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszolótárcsa dm150xW20x32mm 60 normál korund


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kisker

Cikkszám 2A813090
Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 150
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 150
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva és a finom csiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 2A813090
EAN 9003170026932
UBB 500683020381
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2693
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.