text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszoló tárcsa dm200xW25x32mm 60 normál korund


Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikáció lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használják őket, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat k

Cikkszám T6300.009.572
Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 200
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 200
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 200
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 1668
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Az üvegezett kötésű padkás csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikáció lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használják őket, a durva- és a finomcsiszolástól a finomcsiszolásig. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 9572
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.