text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszoló tárcsa dm200xW25x32mm 60 alumínium-oxid


Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, v

Cikkszám 4O002063
Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 200
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Magasság 25
Átmérő 200
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 4O002063
EAN 9003170395403
UBB 500683048101
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 39540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.