text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszoló tárcsa dm125xW20x32mm 60 alumínium-oxid


Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, v

Cikkszám 3I092817
Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Ez a korong előnyösen használható hőmérsékletérzékeny acélok és HSS szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös csiszolást eredményez, így a munkadarabot nem éri további hőterhelés. A méretek széles skáláját kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós perselykészletet a csomagolás tartalmaz, vagy utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 3I092817
EAN 9003170025362
UBB 500683019318
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2536
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.