text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Padcsiszoló korong dm125xW20x32mm 60 normál korund


A vitritizált kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskeres

Cikkszám 0C646322
Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 20
Magasság 20
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

A vitritizált kötésű padkás köszörűkorongokat elsősorban műhelyekben és javítóüzemekben használják. Univerzálisan használhatók különböző alkatrészek csiszolásához és élezéséhez. A személyre szabott specifikációk lehetővé teszik, hogy a durva- és finomcsiszolástól kezdve a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatók legyenek. Ezeket a korongokat kiskereskedők számára alkalmas csomagolásban szállítjuk, hogy minimális helyet foglaljanak a tárolás során. A csomagolás tartalmaz egy redukciós perselykészletet, vagy az utánrendelhető.

Cikkszámok

Cikkszám 0C646322
EAN 9003171476262
UBB 500683073919
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 147626
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.