text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint komód 14 x 42 x 12


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék megmunkálásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszám 1N067135
Hosszúság (mm) 42
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 42
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 82079010
Model 50VA-O
Type Diamond Dresser

Leírás

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék megmunkálásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 1N067135
EAN 9003172005331
UBB 500683234305
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34172978
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.