text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint kötöző 10 x 60


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolókat gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszám 0X827308
Hosszúság (mm) 60
Henger átmérője (mm) 10
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 82079010
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Henger átmérője (mm) 10
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 82079010
Model 50VA-H
Type Diamond Dresser

Leírás

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolókat gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 0X827308
EAN 9003172005355
UBB 500683234719
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34173161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.