text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit legyezőtárcsa LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm szemcseméret 120 lapos rozsdamentes acélból


A PREMIUM LONGLIFE C-TRIM C-TRIM lapkakorong az élek csiszolásának specialistája. Ezt a korong peremén lévő tömörített vászon teszi lehetővé, amely nagy stabilitást biztosít. Ennek a tárcsának a különlegessége: a cső nagyon könnyen levágható, így bármikor új vászonnal csiszolhat. Így a C-TRIM tökéletes eszköz a barkácsolók és a szakemberek számára, akik

Cikkszám 2V269733
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 125
Típus Lemez
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Anyag hátlap Műanyag
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE C-TRIM C-TRIM lapkakorong az élek csiszolásának specialistája. Ezt a korong peremén lévő tömörített vászon teszi lehetővé, amely nagy stabilitást biztosít. Ennek a tárcsának a különlegessége: a cső nagyon könnyen levágható, így bármikor új vászonnal csiszolhat. Így a C-TRIM tökéletes eszköz a barkácsolók és a szakemberek számára, akik tartós, nagy teljesítményű csiszolókorongot keresnek.

Cikkszámok

Cikkszám 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34239198
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.