text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT lapátos tárcsák 115X22,23


Ez a STANDARD csiszolókorong nagyfokú kényelmet biztosít kemény és puha kő, valamint üveg csiszolásakor, nem utolsósorban a használt szilícium-karbid csiszolószemcséknek köszönhetően. Ezen anyagok tökéletes megmunkálásához nagyon finom szemcseméretekben (400-as szemcseméretig) kapható. A trimmelhető cső lehetővé teszi a csiszolókendő 100%-os használatát

Cikkszám 7M486740
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 220
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 220
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Szilícium-karbid
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

Ez a STANDARD csiszolókorong nagyfokú kényelmet biztosít kemény és puha kő, valamint üveg csiszolásakor, nem utolsósorban a használt szilícium-karbid csiszolószemcséknek köszönhetően. Ezen anyagok tökéletes megmunkálásához nagyon finom szemcseméretekben (400-as szemcseméretig) kapható. A trimmelhető cső lehetővé teszi a csiszolókendő 100%-os használatát.

Cikkszámok

Cikkszám 7M486740
EAN 9003177505263
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 750526
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.