text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 80 x 50-6 x 40 K80


Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a

Cikkszám 4L624783
Szélesség 50
Átmérő 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 4L624783
EAN 9003179108646
UBB 500572163482
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 910864
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.