text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 80 x 50-6 x 40 K150


Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátos csiszolókorongok sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé ne

Cikkszám 7Y818211
Szélesség 50
Átmérő 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátos csiszolókorongok sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 7Y818211
EAN 9003179108530
UBB 500572161247
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 910853
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.