text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 60 x 40-6 x 40 K80


A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsós csiszolókorongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el.

Cikkszám 5H428905
Szélesség 40
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 40
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsós csiszolókorongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik. Míg a 3 mm-es tengelyű lamellás korongokat kivételesen kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es változat a termékcsoport legsokoldalúbb csiszolószerszámát képviseli. Nagy tartóssága a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és anyagokhoz predesztinálja őket.

Cikkszámok

Cikkszám 5H428905
EAN 9003178169662
UBB 500572160090
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 816966
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.