text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 50 x 30 6 x 40 K80


Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények

Cikkszám 2Y010178
Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények önmagukért beszélnek - legyen szó mattításról, előpolírozásról, portalanításról vagy a felületek tisztításáról, a szerelt lapátkerekek a legjobb választás minden követelményhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y010178
EAN 9003170024082
UBB 500572159027
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34054820
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.