text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 50 x 30 6 x 40 K150


Az egyenes csiszolókhoz orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátcsiszolókorongok sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletessé teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a

Cikkszám 3B892584
Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszolókhoz orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátcsiszolókorongok sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletessé teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 3B892584
EAN 9003174573708
UBB 500572161080
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 457370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.