text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 40 x 15 6 x 40 K80


Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények

Cikkszám 0L337629
Szélesség 15
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 15
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények önmagukért beszélnek - legyen szó mattításról, előpolírozásról, portalanításról vagy a felületek tisztításáról, a szerelt lapátkerekek a legjobb választás minden követelményhez.

Cikkszámok

Cikkszám 0L337629
EAN 9003170023719
UBB 500572158458
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34054753
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.