text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 30 x 15 6 x 40 K180


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 9C635229
Szélesség 15
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 180
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 15
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 180
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 9C635229
EAN 9003176671983
UBB 500572148301
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 667198
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.