text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 30 x 10 6 x 40 K40


A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátkerekek különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető

Cikkszám 5W757237
Szélesség 10
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátkerekek különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik. Míg a 3 mm-es tengelyű lamellás korongokat kivételesen kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es változat a termékcsoport legsokoldalúbb csiszolószerszámát képviseli. Nagy tartóssága a legkülönfélébb alkalmazásokhoz és anyagokhoz predesztinálja őket.

Cikkszámok

Cikkszám 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 959241
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.