text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 115 x 20 M14 60


A Tyrolit PREMIUM A-P01 C X csiszolótárcsákat egyenetlen vagy íves felületeken történő alkalmazásra tervezték. Ezzel a nagy teljesítményű lapátos koronggal a lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti az olyan általános csiszolási feladatokat, mint a hegesztési nyomok, karcolások vagy oxidációs maradványok eltávolítása, valamint a felületek előkezelése. A

Cikkszám 2H270456
Szélesség 20
Átmérő 115
Tartótengely (mm) 14
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 20
Átmérő 115
Tartótengely (mm) 14
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM A-P01 C X csiszolótárcsákat egyenetlen vagy íves felületeken történő alkalmazásra tervezték. Ezzel a nagy teljesítményű lapátos koronggal a lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti az olyan általános csiszolási feladatokat, mint a hegesztési nyomok, karcolások vagy oxidációs maradványok eltávolítása, valamint a felületek előkezelése. A termék az élettartama alatt egyenletes kopásképet garantál Önnek, és egyenletesen jó minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé a legkülönbözőbb anyagokon. A szemcseméretek választéka lehetővé teszi, hogy a legfinomabb csiszolási alkalmazásoktól a nagy eltávolítási sebességű, durva munkákig az Ön igényeinek megfelelő szerszámot válassza.

Cikkszámok

Cikkszám 2H270456
EAN 9003172005898
UBB 500683228950
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34057513
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.