text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lapátkerék 115 x 20 M14 40


A Tyrolit PREMIUM A-P01 C X lapátkerekeket egyenetlen vagy íves felületeken történő alkalmazásra tervezték. Ezzel a nagyteljesítményű lapátos koronggal a lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti az olyan általános csiszolási feladatokat, mint a hegesztési nyomok, karcolások vagy oxidációs maradványok eltávolítása, valamint a felületek előkezelése. A ter

Cikkszám 4E671883
Szélesség 20
Átmérő 115
Tartótengely (mm) 14
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 20
Átmérő 115
Tartótengely (mm) 14
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM A-P01 C X lapátkerekeket egyenetlen vagy íves felületeken történő alkalmazásra tervezték. Ezzel a nagyteljesítményű lapátos koronggal a lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti az olyan általános csiszolási feladatokat, mint a hegesztési nyomok, karcolások vagy oxidációs maradványok eltávolítása, valamint a felületek előkezelése. A termék az élettartama alatt egyenletes kopásképet garantál Önnek, és egyenletesen jó minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé a legkülönbözőbb anyagokon. A szemcseméretek választéka lehetővé teszi, hogy a legfinomabb csiszolási alkalmazásoktól a nagy eltávolítási sebességű, durva munkákig az Ön igényeinek megfelelő szerszámot válassza.

Cikkszámok

Cikkszám 4E671883
EAN 9003172005874
UBB 500683228380
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34053198
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.