text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellás korong 795077 115X22,2 A60 K 60


Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő felhasználásra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a tárcsa maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolóeszköz a

Cikkszám T6150.115.060
Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 120
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő felhasználásra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a tárcsa maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolóeszköz a profik számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6150.115.060
EAN 9003177950773
UBB 500503121369
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 795077
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.