text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyútárcsa 178 x 22,23 K80


for stainless steel For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Maximum stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework Even surface finish thanks to the self-sharpening characteristic of the abrasive grain over the entire lifetime of the disc

Cikkszám 5E528084
Átmérő (mm) 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80

Leírás

for stainless steel For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Maximum stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework Even surface finish thanks to the self-sharpening characteristic of the abrasive grain over the entire lifetime of the disc

Cikkszámok

Cikkszám 5E528084
EAN 9003170036351
UBB 500572139649
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34166686
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.