text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyútárcsa 150 x 22,23 K80

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80

Leírás

We at TYROLIT always endeavour to bring our customers innovative products and a comprehensive assortment. For this reason, TYROLIT has now extended the CERABOND family to include the new CERAMIC flap discs.A unique bond system combined with a high-performance PREMIUM cloth offers the operator greater abrasiveness. This flap disc is particularly suitable for stainless steels and demanding grinding applications. In addition, the unique bond system prevents premature grain break-out and leads to a long product lifetime. The additional TOP SIZE coating ensures cooler grinding, allowing a longer lifetime and reducing discolouration on the workpiece surface. Also available

Cikkszámok

Cikkszám 5C808972
EAN 9003170040198
UBB 500572139565
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34166180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.