text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellás korong 125X22.23 K40


A PREMIUM CERAMIC csiszolókorong különösen meggyőző a rozsdamentes acélon. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően rendkívül magas anyagleválasztási arányt ér el. Ugyanakkor egy speciális adalékbevonat (Top Size) hűvös felületet biztosít, és így megakadályozza a munkadarab elszíneződését. Ez a szerszám tökéletes megoldás a rozsdamentes acél igény

Cikkszám 7C796776
Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 40

Leírás

A PREMIUM CERAMIC csiszolókorong különösen meggyőző a rozsdamentes acélon. Az alkalmazott kerámiaszemcséknek köszönhetően rendkívül magas anyagleválasztási arányt ér el. Ugyanakkor egy speciális adalékbevonat (Top Size) hűvös felületet biztosít, és így megakadályozza a munkadarab elszíneződését. Ez a szerszám tökéletes megoldás a rozsdamentes acél igényes csiszolási feladataihoz, ahol egyenletes, kiváló minőségű felületet kell elérni.

Cikkszámok

Cikkszám 7C796776
EAN 9003177198465
UBB 500572127198
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 719846
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.