text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyú tárcsa 115 x 22,23 K40


Ezzel a PREMIUM lamellás tárcsával a nehezen megmunkálható anyagok, mint például az alumínium, de a réz, a bronz, a sárgaréz vagy a nikkelezüst csiszolása is egyszerűvé válik az Ön számára. A speciális specifikáció csökkenti a munkadarab elkenődésének kockázatát. Ezenkívül a mellékelt kerámiaszemcsék biztosítják, hogy a tárcsa a teljes csiszolási folyam

Cikkszám 5D238694
Átmérő (mm) 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 40

Leírás

Ezzel a PREMIUM lamellás tárcsával a nehezen megmunkálható anyagok, mint például az alumínium, de a réz, a bronz, a sárgaréz vagy a nikkelezüst csiszolása is egyszerűvé válik az Ön számára. A speciális specifikáció csökkenti a munkadarab elkenődésének kockázatát. Ezenkívül a mellékelt kerámiaszemcsék biztosítják, hogy a tárcsa a teljes csiszolási folyamat során rendkívül könnyen vágható maradjon, és így kiváló vágási képességet kínál.

Cikkszámok

Cikkszám 5D238694
EAN 9003177070051
UBB 500572126026
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 707005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.