text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csappantyútárcsa 100 x 16 K40

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 40

Leírás

We at TYROLIT always endeavour to bring our customers innovative products and a comprehensive assortment. For this reason, TYROLIT has now extended the CERABOND family to include the new CERAMIC flap discs.A unique bond system combined with a high-performance PREMIUM cloth offers the operator greater abrasiveness. This flap disc is particularly suitable for stainless steels and demanding grinding applications. In addition, the unique bond system prevents premature grain break-out and leads to a long product lifetime. The additional TOP SIZE coating ensures cooler grinding, allowing a longer lifetime and reducing discolouration on the workpiece surface. Also available

Cikkszámok

Cikkszám 7D273721
EAN 9003170039536
UBB 500572125457
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34166139
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.