text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit koptató tekercs 100 x 5m 180


A PREMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik az egyengetést, a simítást és a bevonatok befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemeloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló kiké

Cikkszám 0J267578
Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 5000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 5000
A hordozó anyaga Papír
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 180
Szóródás Félig nyitva
Márka Tyrolit
Type Paper Roll

Leírás

A PREMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik az egyengetést, a simítást és a bevonatok befejezését. A könnyű papírhátlapon lévő nyílt szemeloszlásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek a száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat véd az eltömődés ellen, és így lehetővé teszi a fából vagy műanyagból készült felületek kiváló kikészítését vagy a festékek és lakkok megmunkálását.

Cikkszámok

Cikkszám 0J267578
EAN 9003172011028
UBB 500683300965
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34231868
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.