text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit kibontó tárcsa 222043 178 x 6 x 22,23


Ez az agresszív BASIC kövekhez való csiszolókorong gyors és kényelmes munkát kínál Önnek nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és műkőhöz és a betonhoz.

Cikkszám T6332.178.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Ez az agresszív BASIC kövekhez való csiszolókorong gyors és kényelmes munkát kínál Önnek nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és műkőhöz és a betonhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6332.178.622
EAN 9003172220437
UBB 500504623785
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222043
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.