text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 80 x 10 x 19-6 x 30


Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére,

Cikkszám 8G328890
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 80
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 80
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Leírás

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kivitelek közül választhat: az érzékeny (DW - csomós) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztéshez vagy a vízkő és a lakk eltávolításához. A csomózott DW drótkefék EA változatai rozsdamentes, saválló acélhuzalból készülnek.

Cikkszámok

Cikkszám 8G328890
EAN 9003178908322
UBB 500572206471
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890832
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.