text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 70 x 15 x 19-6 x 30


Az egyenes marógéphez való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a színesfémekből készült munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálására. A sárgarézhuzal-összetétel biztosítja a legjobb eredményeket a legkülönfélébb feladatokhoz. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár nemesfémek felületének előkészítésére

Cikkszám 3M156147
Kialakítás Kefefej
Anyag Sárgaréz
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Sárgaréz
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Leírás

Az egyenes marógéphez való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a színesfémekből készült munkadarabok nehezen hozzáférhető helyeinek megmunkálására. A sárgarézhuzal-összetétel biztosítja a legjobb eredményeket a legkülönfélébb feladatokhoz. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár nemesfémek felületének előkészítésére és befejezésére, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. A rozsdamentesítés, tisztítás, simítás, polírozás, mattítás és érdesítés nem jelent kihívást a Tyrolit kerek szárú kefék számára.

Cikkszámok

Cikkszám 3M156147
EAN 9003179033399
UBB 500572206968
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 903339
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.