text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Kerékkefe 50 x 20 x 12,5-6 x 30


Az egyenescsiszolókhoz való univerzális PREMIUM kerek szárú kefék első választásnak számítanak a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. A szilíciumkarbiddal ellátott csészeszárú kefék nagyon kemények, ezért a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehe

Cikkszám 1W406205
Kialakítás Kefefej
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit

Leírás

Az egyenescsiszolókhoz való univerzális PREMIUM kerek szárú kefék első választásnak számítanak a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa. A szilíciumkarbiddal ellátott csészeszárú kefék nagyon kemények, ezért a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehetővé a fogaskerekek, szelepalkatrészek, valamint a profilok és csövek vágóéleinek sorjázásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1W406205
EAN 9003170022903
UBB 500572204492
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34043572
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.