text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Kerékkefe 50 x 15 x 12,5-6 x 30


Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére,

Cikkszám 5S867352
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit

Leírás

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kivitelek közül választhat: az érzékeny (DW - csomós) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztéshez vagy a vízkő és a lakk eltávolításához. A csomózott DW drótkefék EA változatai rozsdamentes, saválló acélhuzalból készülnek.

Cikkszámok

Cikkszám 5S867352
EAN 9003178908216
UBB 500572205630
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890821
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.