text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 30 x 6 x 6,5-6 x 30


Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Akár festék és rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kiv

Cikkszám 8Q313587
Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 30
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 30
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Leírás

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Akár festék és rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kivitelek közül választhat: az érzékeny (DW - csomós) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztéshez vagy a vízkő és a lakk eltávolításához. A csomózott DZ változat ráadásul további állásidővel és robusztussággal tűnik ki.

Cikkszámok

Cikkszám 8Q313587
EAN 9003178908414
UBB 500572207123
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.