text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 200 x 26 x 40 x 32


A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a precíz, gyors és zökkenőmentes acélcsiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Ezenkívül hatéko

Cikkszám 6G306004
Kialakítás Kefefej
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 200
Márka Tyrolit
Type Round Brush
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 200
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a precíz, gyors és zökkenőmentes acélcsiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Ezenkívül hatékonyan végezhet velük sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 6G306004
EAN 9003178947703
UBB 500572023975
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 894770
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.