text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 178 x 6 x 29 x 22,23


A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkeféi megbízhatóan támogatják Önt ebben a

Cikkszám 7I415439
Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 178
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 178
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkeféi megbízhatóan támogatják Önt ebben az igényes munkában, és a lehető leghosszabb állásidőt kínálják.

Cikkszámok

Cikkszám 7I415439
EAN 9003172214030
UBB 500683323991
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34313969
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.