text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 150X6X25X22


A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a rozsdamentes acél csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkefék megbízhatóan támo

Cikkszám 1W518044
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Igen
Alkalmas derékszögű csiszológépekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Igen
Alkalmas derékszögű csiszológépekhez Nem
Alkalmas szalag-/hengeres csiszológépekhez Nem
Kefe átmérője (mm) 150
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a rozsdamentes acél csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkefék megbízhatóan támogatják Önt ebben az igényes munkában, és a lehető leghosszabb állásidőt kínálják. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal összetétele megakadályozza a munkadarab rozsdásodását.

Cikkszámok

Cikkszám 1W518044
EAN 9003172567549
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34371698
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.