text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 125 x 6 x 21 x 22,2


A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkeféi megbízhatóan támogatják Önt ebben a

Cikkszám 2H579243
Kialakítás Kefefej
Maximális fordulatszám (1/min) 12500
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Maximális fordulatszám (1/min) 12500
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Alkalmas fúrógépekhez Nem
Alkalmas derékszögű csiszológépekhez Nem
Alkalmas szalag-/hengeres csiszológépekhez Nem
Kefe átmérője (mm) 125
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM Pipeliner körkeféket kifejezetten a csőkötések gyors tisztítására fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztési varratokat először meg kell tisztítani, mielőtt további eltömődésre kerülne sor. A Tyrolit Pipeliner drótkeféi megbízhatóan támogatják Önt ebben az igényes munkában, és a lehető leghosszabb állásidőt kínálják.

Cikkszámok

Cikkszám 2H579243
EAN 9003172014111
UBB 500683258981
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34202827
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.