text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 125 x 24 x 36 x 20


A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek az acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Ezen

Cikkszám 5L851396
Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 125
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 125
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek az acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Ezenkívül hatékonyan végezhet velük sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 5L851396
EAN 9003178962386
UBB 500572023488
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896238
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.