text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 115 x 11 x 23 x M14


A PREMIUM kerek kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására. A csomózott drótkefe hosszú szerszámélettartammal pontoz, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami tartó

Cikkszám 2X703126
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 115
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 115
Márka Tyrolit
Type Round Brush

Leírás

A PREMIUM kerek kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására. A csomózott drótkefe hosszú szerszámélettartammal pontoz, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utókezelésre. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami tartósan megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ezenkívül ez a szerszám tökéletesen alkalmas a hegesztési varratok megmunkálására.

Cikkszámok

Cikkszám 2X703126
EAN 9003178906267
UBB 500572021656
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890626
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.