text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 115 x 11 x 23 x 22,2


A PREMIUM kerek kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására. A csomózott drótkefe hosszú szerszámélettartammal pontoz, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami t

Cikkszám 8L849822
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 115
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 115
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM kerek kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél megmunkálására. A csomózott drótkefe hosszú szerszámélettartammal pontoz, és használható rozsda, festék, lakk, vízkő és betonmaradványok eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, ami tartósan megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ezenkívül ez a szerszám tökéletesen alkalmas a hegesztési varratok megmunkálására.

Cikkszámok

Cikkszám 8L849822
EAN 9003173103050
UBB 500572021409
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 310305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.