text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit kötözőlemez 20 x 33 x 5


A köszörűlemezek kiváló minőségű alternatívát jelentenek a hagyományos egyszemű gyémántokkal szemben. Ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék megmunkálásához. Elsősorban széles keréktárcsák és sekély élű profilkerekek megmunkálásához használják őket. A köszörűlemezek használatával maximális pontosság érhető el a köszörülés során.

Cikkszám 4G615517
Hosszúság (mm) 33
Max. szélesség (mm) 20
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Model 50AP-
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 33
Max. szélesség (mm) 20
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Model 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Leírás

A köszörűlemezek kiváló minőségű alternatívát jelentenek a hagyományos egyszemű gyémántokkal szemben. Ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék megmunkálásához. Elsősorban széles keréktárcsák és sekély élű profilkerekek megmunkálásához használják őket. A köszörűlemezek használatával maximális pontosság érhető el a köszörülés során.

Cikkszámok

Cikkszám 4G615517
EAN 9003178536808
UBB 500683213507
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 853680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.