text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit köszörűreszelő 9040 hossz 100 mm szélesség 10 mm félkörív 89A közepes


A félköríves reszelőket elsősorban szerszámok hatékony megmunkálására használják a faiparban és a gépgyártásban. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcsemér

Cikkszám 0B280940
Szélesség 10
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Half-Round File

Leírás

A félköríves reszelőket elsősorban szerszámok hatékony megmunkálására használják a faiparban és a gépgyártásban. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 0B280940
EAN 9003170006033
UBB 500683009905
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 603
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.