text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit köszörűreszelő 9020 hossz 150 mm szélesség 13 mm háromszög 89A közepes


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 4S739953
Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 4S739953
EAN 9003170005104
UBB 500683002553
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.