text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit köszörűreszelő 9020 hossz 100 mm szélesség 10 mm háromszög 89A finom


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 4B648615
Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Corundum
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 4B648615
EAN 9003170005050
UBB 500683002306
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 505
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.