Körfűrészpengék
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
Fűrészelés
Körfűrészpengék
T6165.125.222
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
Tyrolit Körfűrészlap Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Universal use Cost-effective performance and lifetime.
Teljes leírás
Cikkszám
T6165.125.222
Alkalmazás
Vágás
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
2
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas téglához
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
2
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas téglához
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Igen
Alkalmas tetőcseréphez
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Egyéb
Model
C3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Gyártó cikksz
466084