text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting Saw Blade 62 Grit Fine Basic 1A1R Form Flat 9mm Segment 180 x 22.23 x 2mm


Vorteile: Vynikající a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitní koncentrované diamantové drti v optimální vazbě. Čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu. Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod. Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.

Article number T6162.180.222
Application Cutting
Shape Other
Thickness (mm) 2
Disc diameter (mm) 180
Bore diameter 22.2
Packed per 1

Specifications

Application Cutting
Shape Other
Thickness (mm) 2
Disc diameter (mm) 180
Bore diameter 22.2
Suitable for dry use Yes
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 227
Model 1A1R
Type Cutting Saw Blade

Description

Vorteile: Vynikající a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitní koncentrované diamantové drti v optimální vazbě. Čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu. Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod. Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.

Article numbers

Article number T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Manufacturer article nr  475983
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.